Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So...
Einhell TC-PG 25/1/E5 4-Takt Stromerzeuger 230 V 38 kg 2100 W Stromerzeuger TC-PG 25/1/E5 Benzin Emissionsarmer Motor Zwei 230V-Steckdosen Voltmeter 15L Tank mit Füllstandanzeige Der Stromerzeuger ...
Einhell TC-PG 65/E5 4-Takt Stromerzeuger 8 kW 230 V,400 V 79.05 kg 3200 W Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5 Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor Zwei 230V-Abnehmer oder ...
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und ist zudem emissionsarm durch die E...
Der ZIPPER INVERTER Stromerzeuger ZI-STE1000INV überzeugt durch seine kompakte Bauweise, 12V DC-, sowie 230 V AC-Anschluss. Er ist weiterhin mit einem ECO-Mode-Schalter zur Aktivierung des Benzinsp...
Einhell Einhell Stromerzeuger TC-PG 35/E5 4-Takt Stromerzeuger 4.1 kW 230 V 41.9 kg 2600 W Stromerzeuger TC-PG 35/E5 Zwei 230V-Steckdosen Voltmeter Emissionsarmer Motor Der Stromerzeuger TC-PG 35/E...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Highlights: - INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.); - hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten; - geschlossener Corpus und dementspr...
8018539083199 Benzin-Stromerzeuger PMI 3000 Die optimale Lösung, um einen geräuscharmen Betrieb mit geringem Kraftstoffverbrauch und hoher Spannungsstabilität zu kombinieren. - Inverter Technologie...
Highlights: - Hervorragend geeignet für den Baustellen und Gartenbereich sowie Freizeit und Campingaktivitäten; - inkl. Handgriff und Räder; - 100% Kupferwicklung; - Geringer Geräuschpegel; - Überl...