Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE3000IV Motor-Generator 2800 W 10 l Benzin Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-STE3000IV Motor-Generator 2800 W 10 l Benzin Schwarz, Grün, Grau
Zipper ZI-STE3000IV Motor-Generator 2800 W 10 l Benzin Schwarz, Grün, Grau
Zipper ZI-STE3000IV Motor-Generator 2800 W 10 l Benzin Schwarz, Grün, Grau
Zipper ZI-STE3000IV Motor-Generator 2800 W 10 l Benzin Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101512106
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE3000IV
EAN/GTIN:
     9120039232607
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Highlights:
- INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.);
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten;
- geschlossener Corpus und dementsprechend auch geräuschärmer;
- bequemer Transport durch ausfahrbaren Griff und Transporträder;
- einfache Bedienung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Invertertechnologie
Ja
Leistungen
Bemessungsleistung
2800 W
Nennspannung
230 V
Benzintank Kapazität
10 l
Benzintyp
Benzin
Zündsystem
Manuell/Elektronisch
DC-Nennspannung
12 V
Nennstrom
6 A
Max. Leistung
3200 W
Hubraum
207 cm³
Anzahl der Ausgänge
2
Motorgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Schalldruckpegel
76 dB
Schallleistungspegel
96 dB
Anzahl der Stöße
4
Anzahl der Zylinder
1
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39300 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
44300 g
Design
Lenkrollen
Ja
Öltankkapazität
0.52 l
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,65*
€ 675,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,83*
€ 665,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,60*
€ 620,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.