NORMAFIX� BS BefestigungsschellenMit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden. Sie eignen sich f�r alle Indus...
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt Stahlrohr Ø: 48 mm Bodenplattenbreite: 100 mm Bodenplattentiefe: 150 mm | variabel steckbar und somit universell einsetzbar auch als innerbetriebliches Schutzgelä...
Eine robuste Konstruktion, die in vielen Bereichen als Lampenmast, Kamera, Fahnen oder Werbemast eingesetzt werden kann aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen mit Steckeröffnungen im unteren u...
Staro Gewinde-ES-V ist ein sehr schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM...
Sperrpfosten aus Stahlrohr, zum Einbetonieren, 70 x 70 mm, gelb / schwarz, verzinkt und lackiert. Aus Stahlrohr. Pfosten mit 2 Ösen. Zum Einbetonieren Höhe über Flur 1000 mm, Tiefe unter Flur 330 m...
Werkstoffe: E235 + N (ST 37.4 normal geglüht - NBK), alle Rohre werden einer Wirbelstrom- oder Ultaschallprüfung unterzogen, Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Betriebsdruck nach DIN 2413 Herste...
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt Stahlrohr Ø: 48 mm Bodenplattenbreite: 100 mm Bodenplattentiefe: 150 mm | variabel steckbar und somit universell einsetzbar auch als innerbetriebliches Schutzgelä...
NORMAFIX� BS BefestigungsschellenMit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden. Sie eignen sich f�r alle Indus...
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt Gesamthöhe: 1400 mm Stahlrohr Ø: 48 mm | variabel steckbar und somit universell einsetzbar auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet zum Trennen von Fah...