Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Querholm, zusammengesteckt und verschraubt, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80p/448.81p) + Querholme (Art. 34980)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80p/448.81p) + Querholme (Art. 34980)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81p
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815p
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80p
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328SW-34981
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785177
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Stahlrohr Ø: 48 mm
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 150 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis:
Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Querholm
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Länge:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, Zinkrohr, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.