Ziergitter 1200/600mm Fichte roh, 45°, 12x2 aus Massivholz-Leisten 12x2 mm, Raster 12x12 mm, hitze- und feuchtfeste Verleimung im 45°-Winkel, einzeln in Folie verschweisst Diagonalgitter
Ziergeflecht in verschiedenen Größen Das mit PVC ummantelte Ziergeflecht ist in vielerlei Hinsicht nützlich und findet häufig Anwendung als Ziergitter oder Beetbegrenzung in heimischen Gärten oder ...
Mit der dekorativen Beeteinfassung gestalten und verschönern Sie Ihren Garten schnell und einfach. Der 3-teilige Zierzaun verfügt über Erdspieße, welche einfach in den Boden gedrückt werden. Die Ve...
Ziergeflecht Rondo, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 900 mm, Maschenweite: 150 x 90 mm, Draht-Ø: 2,4 / 3 mm, 15 Jahre G...
Ziergeflecht in verschiedenen Größen Das mit PVC ummantelte Ziergeflecht ist in vielerlei Hinsicht nützlich und findet häufig Anwendung als Ziergitter oder Beetbegrenzung in heimischen Gärten oder ...
Mit der dekorativen Beeteinfassung gestalten und verschönern Sie Ihren Garten schnell und einfach. Markieren Sie die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Sie den 4-teil...
Mit dieser dekorativen Beetbegrenzung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten mit dem niedrigen Zie...
Mit dieser dekorativen Beetbegrenzung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Du den 4-teili...