Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 3 Zaunelemente je HxB: 79 x 63 cm, Metall, Beetzaun mit Verzierung, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036852_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036852_0
EAN/GTIN:
     4052025368524
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun

Mit der dekorativen Beeteinfassung gestalten und verschönern Sie Ihren Garten schnell und einfach. Der 3-teilige Zierzaun verfügt über Erdspieße, welche einfach in den Boden gedrückt werden. Die Verbindungen der Zaunelemente sind flexibel, sodass die Beetumrandung individuell gesteckt werden kann. Der hohe Blumenbeetzaun ist mit Maschendraht ausgestattet, welches rankenden Pflanzen Halt gibt. Der obere Teil des Metallzauns ist mit einem kunstvollen Muster aus Blumen und Vögeln verziert.

Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 79 x 63 x 1,5 cm
- Maße montierter Zaun H x B: ca. 64 x 186 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 1,4 kg
- Material: Metall
- Farbe: Dunkelbraun

Steckzaun für den Garten
- Dekorative Beeteinfassung zur Gartengestaltung
- Robuster Steckzaun aus dunkelbraunem Metall
- Gartenzaun mit Erdspießen und Verbindungen
- Maschendrahtzaun als Rankgitter für Kletterpflanzen
- Blumenzaun nach Belieben erweitern und individuell aufstellen
- Geeignet als Gartenbeetumrandung, Teichrand, Vorgartenzaun uvm.

Lieferumfang
- 3x Dekozaun-Element
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
4.43 kg
Höhe:
79 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
63 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, Beeteinfassung zum Stecken, Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, , beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beetbegrenzungen, beet begrenzungen, beet-begrenzungen, beeteinfassung, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beetzaun, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung, blumen beet umrandung, blumen-beet-umrandung, blumenbeetumrandungen, blumen beetumrandungen, blumenbeet umrandungen, blumen-beetumrandungen, blumenbeet-umrandungen, blumen beet umrandungen, blumen-beet-umrandungen, blumenbeetzaun, blumen beetzaun, blumenbeet zaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.