Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 900 mm, Länge 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 900 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 900 mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     C709-611866
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611866
EAN/GTIN:
     4004338611866
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergeflecht Rondo, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 900 mm, Maschenweite: 150 x 90 mm, Draht-Ø: 2,4 / 3 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61186 6
Gewicht pro PE (kg):
7.000 kg
Draht 1-Ø:
2.4 mm
Draht 2-Ø:
3 mm
Grundpreisbasis:
m
Höhe 1:
900 mm
Inhaltseinheit pro PE:
m
Inhaltswert pro PE:
10
Länge:
10 m
Maschenbreite 1:
150 mm
Maschenhöhe 1:
90 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,153* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,52*
€ 52,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.