Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMA P - LM-Modularbeitspodest 3. Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40263
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40263
EAN/GTIN:
     4003866402632
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

  • Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
  • Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen ? ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
  • Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
  • Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
  • Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
  • Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
  • Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
  • Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,6 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
4,4 kg
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Module,einzeln:
Modul D
Plattformbreite:
555 mm
Plattformhöhe:
0,6 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
250 mm
gesamte Podesttiefe:
0,8 m
max. Gesamtgewicht:
9,2 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.