Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245102165, Schonbacken f. 300mm Zangenschlüssel 3 Paar KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611396
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 09 300 V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Zangenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245102165, Schonbacken-Set für Zangenschlüssel , Kunststoff , Wenn die Backen des Zangenschlüssels beschädigtwurden , Für beschädigungsfreies Greifen, Halten und Pressen , Passend für Modelle ab 2018 Lieferung: 3 Paar im Beutel., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
für Länge:
300 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 09 300 V01
Weitere Suchbegriffe: knipex schonbacken, schonbacken, schraubstockbacke 300mm, Schonbacke, SCHONBACKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.