Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch ents...
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.
Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich...
Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich...
Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Lä...
Modul = 0.5 Material = Stahl Gesamtlänge = 300mm Spurweite = 5mm Teilungs-Mittenhöhe = 9.5mm Zahnstangen. Metrische Zahnstangen mit einem Druckwinkel von 20°. Die Zahnstangen sind lieferbar in Läng...
Werkstoff: Blankstahl C45K. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11. Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für ein...
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (B...
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch ents...
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.
Polyacetal-Zahnstange Reely Modul-Typ: 0.5 (L x B x H) 250 x 4 x 4.5 mm Polyacetal-Zahnstange 250 mm x 4 mm x 4,5 mm Hohe Härte Vielseitiger Einsatz Spanabhebend bearbeitet Abriebfestigkeit Hohe Hä...
Stahl-Zahnstange Reely Modul-Typ: 0.5 (L x B x H) 250 x 4 x 4 mm Stahl-Zahnstange Modul 0,5 / Länge 250 mm Zahnstange aus Stahl. Ausstattung: Modul: 0,5 · Länge 250 mm · Eingriffswinkel 20°. Techni...
· Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffsw...
· Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffsw...
· Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffsw...