| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1515294-BP Herst.-Nr.: ZH05250HF EAN/GTIN: 4059288006439 |
| |
|
| | |
| Polyacetal-Zahnstange Reely Modul-Typ: 0.5 (L x B x H) 250 x 4 x 4.5 mm
Polyacetal-Zahnstange 250 mm x 4 mm x 4,5 mm
Hohe Härte Vielseitiger Einsatz Spanabhebend bearbeitet
Abriebfestigkeit Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient tragen dazu bei, dass Zahnstangen aus Hostaform C ein günstigeres Abriebverhalten zeigen als aus anderen Kunststoffen - und sogar aus manchen Metallen - gefertigte Zahnstangen.
Biege-Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit Als Grenzbiegespannung von Hostaform C wurden am Normkleinstab von 4 mm 11.70 kN/cm² ermittelt. Die Zugfestigkeit beträgt 7 kN/cm².
Einfluss von Feuchtigkeit Im Gegensatz zu anderen Thermoplasten werden die guten Eigenschaften durch Luft, Feuchtigkeit oder Schmieröle nicht beeinträchtigt. Zahnräder aus Hostaform C arbeiten auch unter Wasser einwandfrei.
Gebrauchstemperatur in Luft Der Temperaturbereich, in dem Zahnstangen aus Hostaform C eingesetzt werden können, beträgt unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beansprachung -40° C bis +40° C.
Ausstattung: Gespritzte Ausführung · Eingriffswinkel 20° · Geradeverzahnt.
Technische Daten: Modul-Typ: 0.5 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 250 x 4 x 4.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 4 mm | Marke: | Reely | Modul-Typ: | 0.5 | Produkt-Art: | Polyacetal-Zahnstange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, ZH05250HF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,65* | € 8,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,62* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|