Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26160100 Zahnstange Ms58 Mod. 0,5 Zb=2 4x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-26160100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     26160100
EAN/GTIN:
     4067201070351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange messing modul 0,5
zahnstange
zahnstange modul 0,5

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).
Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Weitere Informationen:
Modul:
0,5 Modul
b:
2 mm
ha:
4 mm
Nennlänge L*:
250 mm
h0:
3,5 mm
Werkstoff:
Ms58 Werkstoff
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: rack, Zahnstangen, Messing, ms58, gear rack, brass, Modul, Länge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
294
1
€ 10,00*
ab € 5,39*
€ 9,10*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 16,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.