Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-5 • Teilung/Blatt: 5 • Universallochung • Aus PP • Für For...
Leitz Plastikregister 1-5, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 5. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
proOFFICE Kunststoff-Register, Zahlen, A4, 5-teilig aus PP, Stärke: 0,12 mm, grau, 11-fach gelocht (Neu: 100810134 / Alt: 10071272-001) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Register aus PP mit Zahlenaufdruck weiß 5-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 45 G Format et poids Karton : l...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Leitz Plastikregister 1-5, A4, wiederbeschreibbar. Mit Unviersallochung. Durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Zu...