Zählkammern nach Thoma, helllinig Helllinig, doppelte Netzteilung, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläsern, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 E...
Zählkammer nach Howard Zur Untersuchung von Fruchtsäften. -Mit 2 Zähllinien, Strichstärke von 1,5 bis 2 µm im Abstand von 1402 µm -Ringdurchmesser ca. 18 mm innen, 22 mm außen. Deckgläser bitte sep...
Zählkammern nach Thoma neu, hellllinig Helllinig, doppelte Netzteilung, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/...
Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal Zur Untersuchung von Zellsuspensionen. -Doppelte Netzteilung -Hergestellt aus optischem Spezialglas gemäß DIN ISO 12 847 -Toleranz der Kammertiefe maximal 2 % -Zähln...
Zählkammern nach Thoma Doppelte Netzteilung, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläsern, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EG. Die Netzteilung ent...
Zählkammer nach Neubauer Zur Untersuchung von Zellsuspensionen. -Doppelte Netzteilung -Hergestellt aus optischem Spezialglas gemäß DIN ISO 12 847 -Toleranz der Kammertiefe maximal 2 % -Zählnetze si...
Zählkammer nach Neubauer improved Helllinig. Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved, jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumsch...