Speicherkarten - Vielfalt im mobilen Einsatz
Speicherkarten sind elektronische Speichermedien für digitale Daten (Informationen).
Die Daten befinden sich auf einem nichtflüchtigen Speicher, so dass keine permanente Versorgungsspannung notwendig ist.
Dieser Speicher wird meist in Flash-Technologie ausgeführt und ist in vielen unterschiedlichen
Speicherkarten und elektronischen Geräten wie Handys und USB-Sticks wiederzufinden.
Speicherkarten sind transportable Wechselmedien und sorgen so für einen Informationsaustausch zwischen verschiedenen Geräten.
Die Daten können an stationären Geräten (PC,Notebook) über einen
Card-Reader auf die Speicherkarte übertragen bzw. von ihr gelesen werden.
Moderne Card-Reader sind für eine Vielzahl von unterschiedlichen Speicherkarten verwendbar.
Hinweise zur Datensicherheit
Trotz der ausgeklügelten Fehlerkorrektur der in Speicherkarten verwendeten Flash-Speicherbausteine eignen sich diese nicht unbedingt zur Lanzeitarchivierung von
Daten und Informationen. Die Hersteller geben für die Speicher keine garantierte Lebensdauer an. Lediglich über die Anzahl der Löschzyklen werden Angaben gemacht,
diese schwanken aber im Bereich zwischen 100.000 bis 1.000.000!
Vor- und Nachteile von Speicherkarten
Als Vorteile der Speicherkarten gegenüber anderen Datenspeichern gelten die kleine Bauform und das geringe Gewicht bei gleichzeitiger hoher Datendichte.
Sie arbeiten geräuschlos, sind resistent gegen Erschütterungen und Magentfeldeinflüsse und benötigen keine permanente Stromversorgung. Im Betrieb benötigen sehr wenig
Energie und entwickeln dabei auch sehr wenig Abwärme. Sie sind sind damit für den mobilen Einsatz hervorragend geeignet.
Als Nachteile sind aus Anwendersicht die höheren Kosten pro Speichereinheit gegenüber Festplatten und optischen Speichern
(z.B.CD Rohlinge sowie die geringeren Zugriffszeiten als beim RAM /Arbeitsspeicher zu nennen.
xD-Picture Card (Abkürzung: xD für 'extrem Digital')
Die xD-Picture Card wurde als Nachfolgerin für die Smart-Media-Card 2002 eingeführt. Diese Karten gibt es im Bereich von 8 MB bis 2 GB und
beseitigen durch ein besseres Speicherverfahren und Designänderungen einige Fehler der alten SmartMedia-Karten.
xD-Karten erhalten Sie in folgenden Varianten:
- xD-Karte ohne Typenbezeichnung: klassische Bauweise mit 16 bis 512 MB
- xD-Karte Typ-M: platzsparende, aber etwas langsamere Multi-Level-Technik mit 256 MB bis 2 GB
- xD-Karte Typ-H: HighSpeed-Technik, die hohe Kapazitäten ohne den Geschwindigkeitsverlust der Multi-Level-Technik ermöglicht, 512 MB bis 2 GB