Mölnlycke Mextra Superabsorbent Wundverband Die Kompresse ist ein superabsorbierender Verband bestehend aus einem flüssigkeitsabweisenden Deckvlies, einem Kern aus superabsorbierenden Partikeln und...
Mölnlycke Mextra Superabsorbent Wundverband Die Kompresse ist ein superabsorbierender Verband bestehend aus einem flüssigkeitsabweisenden Deckvlies, einem Kern aus superabsorbierenden Partikeln und...
Wundverband-Set QuickStop, elastische Bandagen 1 x 17x17cm, 2 x 12x7,5cm Wundverband-Set QuickStop, mit integrierten Kompressen, elastisch, nicht klebend undhautfreundlich, universell als Druck-, D...
Atmungsaktiver, steriler Schnellverband. Weich und flexibel. Hervorragender Sitz dank Klebstoff an allen Seiten. Für größere Wunden, z. B. Operations- und Schürfwunden. Abmessungen: 75 x 54 mm, 5 St.
Steriler Universalverband mit 4 Funktionen: Druck-, Stütz-, Deck- und Brandwundenverband. Enthält zwei elastische Binden (10 cm x 3 m), eine mit fixierter Kompresse (14 x 23 cm). Klare Anleitung au...
steriler Hydrogelverband, ideal zur Erstversorgung von kleineren und größeren Verbrennungen sowie bei Schürfwunden Hydrogelverband mit Mullbinde oder Pflaster fixieren kühlt die Verletzung, lindert...
Produktbeschreibung: Fertigverband für Kopf- Oberschenkel- und Armverbände UNI klebt auf sich selbst und ist deshalb schonend für Haut und Haare in Schachtel
Produktbeschreibung: transparenter, selbstklebender und wasserdichter Wundverband mit zentralem Wundkissen Trägermaterial aus semipermeabler Polyurethan-Folie mit latexfreiem Polyacrylatkleber gebr...
HARTMANN Cosmopor I.V. steril 8 x 6 cm (50 Stück) Cosmopor I.V. ist ein selbsthaftender, steriler Kanülenfixierverband aus hypoallergenen, hautfreundlichen Materialien mit einem nicht verklebenden ...
3M Medipore+Pad steriler Wundverband Medipore+Pad ist ein steriler Fertigverband mit einer nicht anhaftenden, absorbierenden Wundauflage. Überall da, wo es schnell gehen soll bietet er eine sichere...
HARO Steriler Wundverband, 80 x 100 mm, weiß zur sterilen Versorgung von Wunden, die großen Wundauflagen sind besonders saugfähig und atmungsaktiv, atmungsaktiv, selbstklebend, hautfreundlich, luft...
Steriler Universalverband mit 4 Funktionen, insbesondere für Verletzungen an Fingern und Zehen. Enthält eine elastische Binde (6 cm x 3 m) mit fixierter Kompresse (8 x 12 cm). Klare Anleitung auf d...