Profix durex plus besteht aus Recycling-Tissue. Durch die Verleimung der drei Lagen gewinnt das Tuch an Volumen und erhält eine noch bessere Saugkraft und Reißfestigkeit. Die wirtschaftliche Wischt...
Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbe...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als ...
Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, wa...
TORK Mehrzweck-Putzrolle, 1-lagig, blau, 380 m Wischtücher aus Vliesstoff, perforiert, weich und flexibel, absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, Rollenbreite: 428 mm, Rollendurchmesser: 380 mm, Bl...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.