Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 40 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –50 °C • Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett • Energieabsorbierender Fersenbereich •...
Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 Wolf im Webpelz - ICEBERG S3 Auch bei der Arbeit herrschen mal eisige Temperaturen – mit dem Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 kommt jedoch keine frostige Stimmung auf! Ho...
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, ökologisches Wollfutter, mit seitlichem Reißverschluss, Mesheinsätzen, Composite...
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 40 beige AP-23-Leder S3 SRC EN ISO 20345 U.POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Siche...