Kompression = Lot Fitting Typ = Bogen Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 22 x 22mm BS 2871 Part 1; BS 864 Part 2; ISO 274; BS 219 Grade 99 C. 90° Winkelstück
Endstück Nut, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Komb...
Bogen 1, 90°, lang, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
Bogen 90°, mit Universal-Pressanschluss und Einsteckende, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegtem Dichtring (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach DVGW W 534 35
Kabelbrücke Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Winkelstück rechts Breite x Tiefe 590 x 570 mm Überfahrhöhe 50 mm Aus Hartgummi in gelb/schwarz Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 5 Kabe...
Winkelübergangsstück 90° mit Außengewinde 2" für Kunststoffrohrabmessung 63x6,8mmDer Verbinder. BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr. Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc Mit dem flexib...
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy...