Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conex-Banninger Kupfer-Fitting Bogen 90°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-797085
Hersteller:
     Conex-Banninger
Herst.-Nr.:
     TP1222
EAN/GTIN:
     5056111936269
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
Kompression = Lot
Fitting Typ = Bogen
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 22 x 22mm

BS 2871 Part 1; BS 864 Part 2; ISO 274; BS 219 Grade 99 C. 90° Winkelstück
Weitere Informationen:
Kompression:
Lot
Fitting Typ:
Bogen
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
22 x 22mm
Weitere Suchbegriffe: Kupferlötfittings, Lötfitting, Lötfittings, Löt Kupplung, Löt Bogen, Löt Kupferbogen, Löt Kupferwinkel, Löt Winkelstück, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Winkelstück, lötfitting 90° bogen, kupfer-fittings bogen, kupfer fittings, 797085, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Conex-Banninger, TP1222, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Copper Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
Zubehör
Weller Tools
T0052919599
ab € 231,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.