Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart Rutschkupplung für sicheres Arbeiten Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Gra...
Spezialspindel zur Aufnahme aller niedertourigen COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden).Konstante Durchzugsleistung durch Fliehkraftregler.Arbeitsspindelverlängerung um 20 mm mit S...
Winkelschleifer GWS / GWX 17-125 S Professional Ausführung • Kraftvoller 1700-Watt-Motor und deutlich kleinerer Griffumfang • Mit hoher Leistung, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz durc...
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Haupthandgr...
Makita GA5050R Winkelschleifer 125mm, 1300 W Winkelschleifer 1.300 W • 125 mm • 11.000 min-1 Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter zum einfachen Halten bei längeren Arbeiten...
LeistungsmerkmaleMax.Werkzeug-ø bis 115 mm.Mit oder ohne Öl – kein Drehzahlunterschied bei gleicher Leistung.Kein Ölniederschlag auf dem Werkstück.Mit SpindelarretierungGeringe Winkelkopfhöhe.Mit B...
Brüder Mannesmann XP1 Pro Serie M12179 Winkelschleifer 230 mm 2000 W Winkelschleifer 230 mm 2000 W 2000 W Ausstattung: Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung Anlaufstrombegrenzung Verst...
Hikoki Vorteile des Winkelschleifers G23ST Bei dem Winkelschleifer handelt es sich um ein Elektrowerkzeug mit einem flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen. Zudem verfügt di...
Kleinster hochtouriger Winkelschleifer.Robust, ohne Winkelgetriebe.PWS 1/8002 m Zuluftschlauch ohne Tülle, Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel.PWSA 1/8000,3 m Ab-, 2 m Zuluftschlauch ohne Tülle, Span...