LED-Tischlicht Sumi; 7.5x12.5 cm (ØxH); cremeweiß/gold; 2 Stück / Packung LED-Tischlicht aus Echtwachs mit edler Goldverzierung. Mit Timerfunktion 6h. AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. ...
Die quadratischen Kerzengläser aus rustikalem Glas eignen sich hervorragend zum bemalen, bekleben oder mit Mosaiksteinen verzieren. Die Windlichter erhalten dadurch einen tollen Lichteffekt. Als Ge...
12er Pack Windlicht "Herbstzauber" Holzbasis braun/rot Material: Glas Produktart: Beschriftung, Windlicht Farbe: klar, naturfarben Höhe: ca. 10,00 cm Breite: ca. cm Tiefe: ca. cm Durchmesser: ca. 9...
Stimmungsvolle Beleuchtung ist mit diesem Windlicht aus der Serie Giardino garantiert. Ob allein oder in einer Gruppe arrangiert, dieses Windlicht macht mit seiner harmonischen Linienführung immer ...
Windlichtglas farbig mit Wachsfüllung Ø 97 mm · 105 mm farbig sortiert Windlichtglas mit Wachsfüllung, farbig sortiert im Karton: je 3 x: fuchsia, dunkelblau, orange und dunkelgrün - Durchmesser: 1...
Mit diesem Kerzenhalter aus Metall zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Platziere den Stumpenkerzhalter auf der Fensterbank, einem Beistelltisch oder einer Komm...
Windlicht/Laterne Solid, Breite 240mm, Tiefe 240mm, Höhe 500mm, Material (Werkstoff) Großes, massives Windlicht. Eine gemütliche Laterne aus Mangoholz mit Tür, Edelstahl-Finish und Glasscheiben, da...
Sehr schöner Kerzenständer aus Metall in Form einer Krone mit einem kleinen Vogel auf der Spitze. Der Kerzenhalter ist sehr elegant, aber auch recht stabil. Kollektion Exner ArtFerro. Marke: Exner ...