Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Relaxdays Kerzenständer, 2 Größen, Draht-Design, Metall, Votiv- & Stumpenkerzen, Deko Kerzenhalter für Zuhause, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044766_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044766_0
EAN/GTIN:
     4052025447663
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
Teelichthalter
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Mit diesem Kerzenhalter aus Metall zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause. Platziere den Stumpenkerzhalter auf der Fensterbank, einem Beistelltisch oder einer Kommode, wo er mit seinem schlichten Gitterdesign dekorative Akzente setzt. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten macht der Teelichthalter eine gute Figur. Der Kerzenhalter eignet sich ideal für Votiv- oder Stumpenkerzen.

Deko-Kerzenständer im Detail
- Maße kleiner Kerzenhalter H x D: ca. 16 x 14 cm / ca. 190 g
- Maße großer Kerzenhalter H x D: ca. 18 x 16 cm / ca. 210 g
- Öffnung D: ca. 9,5 cm
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Moderner Kerzenhalter aus Metall
- Ideal geeignet für Votiv- & Stumpenkerzen
- Für gemütliche Atmosphäre in Deinem Zuhause
- Zwei verschiedene Größen - In mattem Schwarz
- Elegantes, geometrisches Design als Blickfang
- Hingucker auf dem Esstisch oder der Fensterbank
- Auch als Tischdeko für Geburtstage und andere Anlässe 

Lieferumfang
- 2x Windlicht (je eins pro Größe)
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, stumpenkerzen schwarz, stumpenkerzen, Kerzenständer, candle holder, deko kerzenhalter, deko kerzenständer, kerzenhalter, kerzenhalter käfig, kerzenhalter set, kerzenständer, kerzenständer set, kerzenvase, metall kerzenhalter, metall kerzenständer, stumpenkerzenhalter, stumpenkerzenständer, teelichthalter, windlicht, deko laterne, deko schlafzimmer, deko wohnzimmer, deko wohnzimmer schwarz, dekoration wohnung modern, dekoration wohnzimmer, halter für kerze, kerzen & kerzenhalter, kerzen deko, kerzenhalter deko, kerzenhalter draht, kerzenhalter korb, kerzenhalter metall schwarz, kerzenhalter schwarz, kerzenhalter schwarz metall, kerzenhalter stumpenkerzen, kerzenständer schwarz, kerzenständer schwarz metall, kerzenständer stumpenkerzen, kerzenständer vintage, laternen deko, metall deko schwarz, windlicht schwarz metall, wohnzimmer deko, wohnzimmerdeko, halter stumpenkerze, ständer stumpenkerze, deko für wohnzimmer, deko schwarz metal, deko schwarz wohnzimmer, deko wohnzimmer tischdeko, kerzenständer 2er set, metall kerzenhalter schwarz, schwarze deko wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.