Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Windlicht "Herbstzauber" Holzbasis braun/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Windlicht
Windlicht
Artikel-Nr.:
     1039D-920926909
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     26909
EAN/GTIN:
     4063387269091
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
12er Pack Windlicht "Herbstzauber" Holzbasis braun/rot

Material: Glas
Produktart: Beschriftung, Windlicht
Farbe: klar, naturfarben
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 9,80 cm
Base aus Naturholz
"Das Leben ist schön" / "Glück beginnt in unserem Herzen"
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, gilde windlicht, glas windlicht, Herbstzauber, auf, Holzbasis, 26909
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,60*
€ 137,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,78*
€ 136,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,86*
€ 130,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.