Slo-Blo-Sicherung, 0229003.HXP, Littelfuse Die 0229003.HXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Produktpalette: 314 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 25 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25...
Slo-Blo-Sicherung, 022903.5MXP, Littelfuse Die 022903.5MXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Produktpalette: Slo-Blo 326 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 20 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung...
Bleifreie 2AG-Sicherung, 022503.5MXP, Littelfuse Die 022503.5MXP ist eine flinke 2AG-Sicherung, die die gleichen Leistungsmerkmale wie ihr 3AG-Gegenstück bietet, aber nur ein Drittel des Platzes be...
Produktpalette: Slo-Blo 325 Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 30 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Träge SVHC: No ...
Slo-Blo-Sicherung, 022903.5VXSP, Littelfuse Die 022903.5VXSP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromim...
Produktpalette: Slo-Blo 326 Series Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 1 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Träge SVH...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.350VXP, Littelfuse Die 0229.350VXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Produktpalette: Slo-Blo 326 Series Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 30 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Träge SV...
Slo-Blo-Sicherung, 022903.5MXSP, Littelfuse Die 022903.5MXSP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromim...
Produktpalette: Slo-Blo 326 Series Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 2 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Träge SVH...
Slo-Blo-Sicherung, 0229.350MXP, Littelfuse Die 0229.350MXP ist eine Slo-Blo-Sicherung mit Anzeigeoption, die konventionellen Überstromschutz mit der Fähigkeit kombiniert, kurzzeitigen Hochstromimpu...
Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 400 V dc, 500V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 477 Sicherung Standard = IEC 60127-2 Die Serie 477 ist die erste und ...