Handstretchfolie, transparent, LxB 300 lfm x 450 mm Mit der Handstretchfolie, transparent aus LDPE sichern Sie Ihre Paletten für den Transport einfach, schnell und effektiv. Die Ladung wird zudem v...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: dunkelblau Wichtiger Hinweis: ...
Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, schwarz. Verlängerter Rollenkern, für einfaches Abbremsen der Folie mit der Hand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend. Handliche Mini-Stretchfolienrolle. ...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 12 Rollen, 300 m/Rolle, transparent Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem ...
Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, transparent, ab 2 VE. Verlängerter Rollenkern, für einfaches Abbremsen der Folie mit der Hand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend. Handliche Mini-Stretch...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Rolle, schwarz Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem Stück...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: gelb Wichtiger Hinweis: Beim P...
Mini-Stretchfolie, vorgedehnt, VE 4 Stk, Materialstärke 12 µm, ab 2 VE. Vereinfachtes Stretchen ohne Kraftaufwand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend. Handliche, vorgedehnte Bündel-S...
Komplett-Set Profi-Stretchfolien, inkl. 6 Rollen, 300 m/Rolle, transparent Mit dem Komplett-Set Profi-Stretchfolien umwickeln Sie im Handumdrehen Güter und sichern Ladungen, die aus kleinteiligem S...
PE-Handstretchfolie, VE 6 Rollen Breite 500 mm, Folienstärke 23 µm, schwarz. Blickdicht - Schutz vor Diebstahl. Einfach abrollbar - einseitig haftend. Hohe Haltekräfte. Ideal als Blickschutz für Pa...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
Länge: 260,00 m Breite: 500,00 mm Stärke: 23 my Stärke in mm: 0,023 mm Einsatzzweck: Transportschutz Paletten, blickdicht Kerndurchmesser: 50 mm Material: LDPE Farbe: grün Wichtiger Hinweis: Beim P...