Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700644
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     HS150s
EAN/GTIN:
     8057714361318
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, schwarz.

Verlängerter Rollenkern, für einfaches Abbremsen der Folie mit der Hand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend.

Handliche Mini-Stretchfolienrolle. Sichert instabile Ladungen beim Transport. Ideal zum Bündeln und Einwickeln von Klein- und Ersatzteilen sowie zum Fixieren von Schubladen, Schranktüren etc. beim Umzug.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
160 VE
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 23my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, 700644 49 (HS150s), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.