RAJA Stretchfolie. Material: LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Materialstärke: 15 µ. Farbe: Grün. Breite: 450 mm. Länge: 300 m. Gewicht: 2300 g. Lieferumfang: 1 x Stretchfolie.
- Material: Edelstahl / Kunststoff - Für Frischhaltefolienroller bis 600mm - Für Schalen bis 250 x 200 mm - Einfache und bequeme Bedienung - Tischmontage - Geschützte Abreißkante - Abwicklungsgesch...
Eigenschaften Elektrostatisch ableitfähiges Polyolefin Recyclebar Auch für Stretchmaschinen geeignet Farbe: rosa Herstellerfarbangabe: rosa Farbe: rosa typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm F...
Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch S...
40er Pack Stretchfolien-Set (Bündelfolie) 23mµ, 0,10 x 150 m, transparent, PE - Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 m - für den kleinen Bearf zu Hause und im Büro - 343 421 301 & 249 190 101 inkl. Abroller
Produktpalette: Multicomp Pro ESD Film Zur Verwendung mit: Empfindliche Elektronikgeräte Art des Zubehörs: ESD-Folie SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
PE-Stretchfolie TransparentDie Stretchfolie aus Polyethylen bietet Schutz vor Beschädigungen beim Transport, optimale Ladungssicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie ist universell einsetzbar, h...
Breite = 1.8m Länge = 1.8m RS Pro, Pallet Wrap 1,8 m x 1,8Diese Rolle mit Palettenwickelfolie aus der bewährten RS Pro Serie wurde entwickelt, um die Top einer Palette abzudecken, bevor die Palette...
Abrollgerät, für 90 mm Bündelfolie, schnelle Bündelung von Packstücken Abrollgerät, für 90 mm Bündelfolie, zur Palettensicherung, Kommissionierung, Umreifun und Bündelung von Kleinteilen, die optim...