Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern. Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize...
Hier ist der Name Programm: Der CLASSIC KingSize Roll neo von PARAT mit Doppel-Aluminiumrahmen und robuster, rutschfester X-ABS Außenschale bietet wahrhaft königliche Platzverhältnisse. Bis zu 50 W...
00 21 42 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende De...
Hartschalenkoffer ist ideal zur Bestückung und zum Transport von anderen Artikeln geeignet. Produktbeschreibung: wasserdicht aus schlagfesten Kunststoffschalen mit Kunststoff-Kippschlössern
00 21 41 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsät...
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbind...
Schalenkoffer B500xT200xH420mm m.Wkz.taschen 28,1l ABS-Ku.Alu-Rahmen PROMAT Schalen aus hochschlagzähem ABS-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Kof...
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei i...
Der PARAT CLASSIC Plus CP-7 überzeugt durch das ausgeklügelte Ordnungssystem im Kofferinneren, welches rund 60 Werkzeuge fasst. Der CLASSIC Plus CP-7 ist mit den hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln au...
- Professioneller Hartschalenkoffer aus ABS mit Aluminumrahmen - 2 hochweritge Druckschlösser, sowie einem zusätzlichen, 3-stelligem Zahlenschloss - Einteilung: Bodenschale 59 mm hoch, mit variable...
Benning 10198412 | Hartschalenkoffer für BENNING, staub- und wasserdicht. Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und K...