Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 41 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" leer 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 41 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 41 LE
EAN/GTIN:
     4003773071549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
00 21 41 LE Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätzeunterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. - Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm - Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm 110mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
ja
Gewicht:
8600 g
Tiefe:
110 mm
Artikellänge:
290 mm
Abmessung Breite außen (innen):
520 (490) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
435 (370) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
290 (110) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, sortierbox
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V02
ab € 3,89*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V04
ab € 16,39*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V06
ab € 7,08*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V07
ab € 2,02*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V08
ab € 2,25*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V09
ab € 10,75*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 31,72*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V18
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.