Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer B500xT200xH420mm m.Wkz.taschen 28,1l ABS-Ku.Alu-Rahmen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871661
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871661
EAN/GTIN:
     4015448785538
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche

Schalenkoffer B500xT200xH420mm m.Wkz.taschen 28,1l ABS-Ku.Alu-Rahmen PROMAT

Schalen aus hochschlagzähem ABS-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer · schwarz · 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein Zahlenschloss sorgen für höchste Sicherheit · 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen für besondere Stabilität · Bodenschale durch Aluminium-Trennstege variabel unterteilbar · zusätzliches Dokumentenfach im A4 Format · mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter Außenmaße: (B x T x H) 500 x 200 x 420 mm · Ausstattung: herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Werkzeugtaschen
Weitere Informationen:
Inhalt:
28,1 l
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Material:
ABS-Kunststoff
Rahmen:
Alu-Rahmen
Tiefe:
200 mm
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, werkzeugtasche, Koffer, Servicekoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871663
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.