Die Universal-Verpackung von der Rolle Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen Hohe Polsterwirkung Ideal auch als Zwischenlage oder...
Rollenwellpappe , die Alternative zur Luftpolsterfolie. Rollenwellpappe bietet zuverlässiges Verpacken, Schützen und Polstern. Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf). Vie...
NIPS ROLLEN-WELLPAPPE zum Verpacken und Schützen sowie als Zwischenlage flexibel verwendbar und umweltverträglich kostengünstig zum Verpacken und Versenden ideal auch als Kanten- und Eckenschutz he...
Die leichte Rollenwellpappe eignet sich ideal zum Verpacken, Schützen bzw. Polstern Ihrer Produkte. Als Zwischenlage zum Trennen oder Abdecken Ihrer Produkte ist die Wellpappe auf der Rolle ideal. ...
Besteht aus einseitiger Wellpappe zum Ausstopfen, Einschlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz, zur Hohlraumausfüllung und Zwischenlage. Umweltverträglich, gute Polsterwirkung, wellenfömige A...
Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier...
Rollenwellpappe, 70 cm breit, 70 lfm Rollenwellpappe, 70 cm breit 70 lfm 80 g/m2 Rollenwellpappe als eignet sich als Polstermaterial und zum Oberflächenschutz. Wellpapprollen sind leicht und sauber...
Die Universal-Verpackung von der Rolle Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen Hohe Polsterwirkung Ideal auch als Zwischenlage oder...
Rollenwellpappe grau 190 g/m² 70 cm x 70 m Material: Wellpappe Offene Welle Farbe: Grau Qualität: 190 g/m² C-Welle (Grobwelle) Wellpappe auf der Rolle eignet sich besonders als kostengünstiger Schu...
Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 700 mm. Hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus. Umweltfreundlich. Rollenwellpappe für den Oberflächenschutz und zum Polstern, da die Welle...
Wellpapp-Rolle, Länge 70 m, 170 g/m², Breite 700 mm. Knickt in alle Richtungen ohne zu brechen, extrem reißfest. Mit Querrillen zum Einschlagen. Passt sich exakt dem Versandgut an. Sonderservice: a...
Wellpappe Rollenware Anwendung Zum Einschlagen von Produkten, als Füllmaterial, als Zwischenablage oder Abdeckung. Ausführung • Wellpappe aus 100% Altpapier • einseitig beklebte Wellpappe (Decke/We...
Wellpapp-Zwischenlagen • Geeignet als Palettenunterlage, Zwischenlage und/oder Abdeckplatte • Auch für den seitlichen Schutz geeignet • In 1- oder 2-welliger Ausführung lieferbar • Steifer als Papi...