Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 700 mm | VP1028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 700 mm | VP1028
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 700 mm | VP1028
Artikel-Nr.:
     261-VP1028
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16231
EAN/GTIN:
     4030198162316
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 700 mm | VP1028

Wellpappe grobwellig
Rollenbreite 700 mm
Rollenlänge 70 m
in Secare-Rolle
braun
VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Produkttyp:
Wellpappe
VE/Stück:
1
Rollenlänge m:
70
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Papier (Rolle, Packmittel, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16232
ab € 63,09*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16234
ab € 81,17*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16235
ab € 88,81*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16233
ab € 66,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.