Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobwellige Wellpappe BreitexLänge 700 mmx70 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10309-01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe Rollenware

Anwendung
Zum Einschlagen von Produkten, als Füllmaterial, als Zwischenablage oder Abdeckung.

Ausführung
• Wellpappe aus 100% Altpapier
• einseitig beklebte Wellpappe (Decke/Welle)
• Wellenart Grobwelle (C-Welle)

Ausführung
• umweltfreundlich, da Recyclingprodukt
• einfaches Handling
• preiswert
Weitere Informationen:
Ausführung Wellpappe:
1-wellig
Länge:
70 m
Grammatur:
80 g/m²
Breite:
700 mm
Wellenart:
C
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.