Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Grobwellige Wellpappe, 80/80 gr./qm, 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Artikel-Nr.:
     686-0260200
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0260200
EAN/GTIN:
     4018405003775
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Grobwellige-Rollenwellpappe


Preisgünstiger Polsterstoff aus umweltfreundlichem Recyclingpapier.
Grobwellige Rollenwellpappe, 80/80 gr./qm, grau, C-Welle.

Highlights:
  • äußerst kostengünstig
  • guter Polster- und Oberflächenschutz
  • aus 100 % Altpapier


grobwellige Wellpappe , 80/80 gr./qm , 700 mm breit, Rolle a 70 lfm.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Grobwellige-Rollenwellpappe, Polsterstoffe, einwellig, Fastpack, Flexipack, Grobwellige Rillenwellpappe, Ökopack, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0260300
ab € 15,70*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0260350
ab € 18,86*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0260500
ab € 23,69*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0260100
ab € 7,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0260250
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.