Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W63-85-13 BA Wellendichtring 63 mm Außen-Ø 85 mm Breite 13 mm Innen 63 mm Außen 85 mm Breite 13 mm Gewicht 0,009 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Mat...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 47 mm Breite: 7 mm Umfangsgeschwi...
Radial-Wellendichtring NBR 42,0x75,00x12,0mmAS WEDI 42/75/12ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...
Radial-Wellendichtring NBR 42,0x72,00x12,0mm,C WEDI 42/72/12CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W63-88-10 BA Wellendichtring 63 mm Außen-Ø 88 mm Breite 10 mm Innen 63 mm Außen 88 mm Breite 10 mm Gewicht 0,012 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Mat...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...