Radial-Wellendichtring NBR 35,0x60,0x10,0mmAS WEDI 35/60/10ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W45-72-7 BA Wellendichtring 45 mm Außen-Ø 72 mm Breite 7 mm Innen 45 mm Außen 72 mm Breite 7 mm Gewicht 0,001 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Materi...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: C Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 30 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach ...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 48,0x72,00x7,0mm,A WEDI 48/72/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 35,0x62,0x10,0mm,B WEDI 35/62/10BRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...