Übersicht | "Weidezaun Isolatoren"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Ubiquiti Networks ISO-BEAM-620 |
ab € 58,25* pro Stück |
| |
25 Ringisolator Kompakt durchg. Stütze (1 Angebot) 25 Ringisolator Kompakt durchg. Stütze Der Ringisolator ist mit durchgehender Stütze gearbeitet. Daher ist er sehr stabil und für Litzen und schmale Bänder geeignet. Merkmale - 25 Stück in der Pack... |
|
ab € 4,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,86* pro 25 Stück |
| |
25 Schlitzisolator mit 5mm Stütze (1 Angebot) 25 Schlitzisolator mit 5mm Stütze Der Kerbl Stützisolator ist mit verzinkter Stütze gearbeitet. Daher ist er sehr stabil und für Litzen und Draht geeignet. Durch den Poycarbonat-Anteil ist er extre... |
|
ab € 5,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,65* pro 25 Stück |
| |
Breitband Ringisolator 20mm (1 Angebot) Breitband Ringisolator 20mm Der Ringisolator ist ideal für Breitbänder bis 20 mm. Er ist mit einer massiven, verzinkten 6 mm Stütze und mit einem Holzgewinde ausgestattet. - Breite: 14, - Gewicht: ... |
|
ab € 7,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,10* pro 25 Stück |
| |
|
|
ab € 7,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,31* pro 25 Stück |
| |
Easy Drill Ringisolator EDX (1 Angebot) Easy Drill Ringisolator EDX lässt sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstützen - das Holz wird nicht "verdrängt" sondern "geschnitten", Vorbohren bei hartem Holz entfällt, deutlich weniger Rissb... |
|
ab € 7,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,37* pro 10 Stück |
| |
Easy Drill Ringisolator EDX (1 Angebot) Easy Drill Ringisolator EDX lässt sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstützen - das Holz wird nicht "verdrängt" sondern "geschnitten", Vorbohren bei hartem Holz entfällt, deutlich weniger Rissb... |
|
ab € 20,24* pro Stück |
| |
Isolatoren-Schrauber Göbel (1 Stück) (1 Angebot) GÖBEL Isolatoren-Schrauber (1 Stück) Produktbeschreibung: Hand-Schrauber zum leichten einschrauben von Ring- und Schlitzisolatoren. |
|
ab € 3,17* pro Stück |
| |
EASY-TAPE Klippisolator (1 Angebot) EASY-TAPE Klippisolator verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen, verstärkte Anschraubplatte, idealer Streckenisolator - Breite: 20, - Gewicht: 0,35 kg, - Höhe: 6, - Länge: 30 |
|
ab € 8,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,62* pro 100 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema weidezaun-isolatoren | | | Weidezaunisolatoren - kein Weidezaun ohne Isolator
Weidezaun-Isolatoren verhindern, dass der Strom über den Weidezaunpfahl in den Boden abgeleitet wird. Sie werden an den Pfahl angebaut und durch diese verläuft der Weidezaundraht. Generell bestehen Isolatoren aus wetterfesten und UV-beständigen Kunststoff. Sie verfügen über ein scharfes Gewinde, damit der Isolator leichter z. B. an einem Holzpfosten angebaut werden kann. Es gibt sie in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Je nachdem, welcher Weidezaundraht verwendet wird, sind spezielle Isolatoren erhältlich. Für jeden Landwirt, der seinen Tieren Weideflächen zur Verfügung stellt, sind Isolatoren unverzichtbar.
Die verschiedenen Typen der Weidezaunisolatoren
Litze, Seile, Drähte
Darunter fallen vor allem Ringisolatoren oder Isolatoren, deren Form speziell auf die Verwendung von Litzen und Seilen sowie Drähten angelegt ist. Ringisolatoren bestehen aus Kunststoff und verfügen über ein scharfes Metallgewinde. Dieses Modell hat eine ring-, kugelähnliche oder spezielle Form. Befestigt wird der Ringisolator an Holz- oder Kunststoffpfählen. Durch den Ringisolator verläuft die Litze, das Seil oder der Draht.
Bänder
Isolatoren bestehen ebenfalls aus Kunststoffe. Die Form ist nicht ringähnlich, sondern rechteckig und sehr schmal oder rund bis oval mit einem Schlitz. Durch die Verwendung von Isolatoren speziell für Bänder können diese mit einer Breite bis zu 4 cm an dem Pfahl befestigt werden.
Abstandsisolatoren
Die Form der Abstandisolatoren ist die gleiche wie bei den Isolatoren für Bänder, Litzen, Seile und Drähte. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Länge des Gewindes größer ist und somit ein Abstand zum Pfahl bis zu 40 cm erreicht werden kann.
Worauf bei Weidezaunisolatoren geachtet werden muss?
- Ein Weidezaunisolator sollte möglichst stabil und UV-beständig sein. Der Isolator ist das gesamte Jahr der Witterung ausgesetzt. Zudem kann der Kunststoff durch die ständige UV-Einstrahlung der Sonne brüchig werden.
- Tauschen Sie den Isolator rechtzeitig aus, um einen optimal funktionierenden Weidezaun nutzen zu können. Bedenken Sie, dass Feuchtigkeit wie zum Beispiel Regen und Schnee die Wirkung des Isolators reduzieren. Die elektrische Isolationsfähigkeit wird durch diese Wettereinflüsse herabgesetzt.
- Nutzen Sie Isolatoren mit scharfen und rostfreien Gewinde. So ist eine einfache Montage und lange Nutzung garantiert.
|
|