| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1159648 Herst.-Nr.: 44300 EAN/GTIN: 4018653443002 |
| |
|
| | |
| 25 Schlitzisolator mit 5mm Stütze Der Kerbl Stützisolator ist mit verzinkter Stütze gearbeitet. Daher ist er sehr stabil und für Litzen und Draht geeignet. Durch den Poycarbonat-Anteil ist er extrem bruchsicher. Eine lange Haltbarkeit wird gewährleistet, da es sich bei Polycarbonat um ein schlagfestes unzerbrechliches, glasklares Material aus der Reiheder thermoplastischen Kunststoffe handelt. Merkmale - 25 Stück in der Packung - Farbe schwarz - sehr gute Isolationseigenschaften - verzinkte Stütze - mit Holzgewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzisolator Stütze, Isolator |
| | |
| |