Die TORO Ventile EZ-Flo Plus sind mit einer Durchflussmenge von mind. 0,96 bis max. 113,5 l/min ausgestattet. Das Ventil hat ein 1" AG x AG und verfügt über eine Durchflussregulierung. Der optimale...
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Direktbetätigt Schieberventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol Direktbetätigt Schieberventil
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
Die TORO Ventile EZ-Flo Plus erreichen Durchflussmengen bis zu 113,5 l/min. Das Ventil hat ein 1" AG und verfügt über keine Durchflussregulierung. Die TORO Ventile EZ-Flo Plus sind mit einer Durchf...
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Direktbetätigt Schieberventil
Versorgungsspannung = 110 V ac Magnetbetätigte Wegeschieberventile, CETOP 5, Größe 10. Direkt wirkende Wegeschieberventile Serie 10X mit Federrückstellung. Betrieben mit einer 24-V-dc- oder 110-V-a...