Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza B23 313-10J Drehstromzähler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Janitza
Janitza
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172359
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     S195801
EAN/GTIN:
     4016139185934
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Janitza B23 313-10J Drehstromzähler 1St.

3-phasig
Für Direktmessung 65 A
Mbus

Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter M-Bus Schnittstelle2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2 (ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Strommessbereich: 0,25 .... 65 ASpannungsbereich:3x 220-240 AC, -20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° CelsiusKeine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID undzugelassen gemäß IEC

Kategorie: Drehstromzähler
Typ: B23 313-10J
Produkt-Art: Drehstromzähler
Hersteller-Nr.: 1401358
EAN: 4016139185934
Ladezeit: 15 h

Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Janitza, 1401358, B23 313-10J, Verbrauchszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,94*
€ 510,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.