Eine clevere Gebäudesteuerung sollte sich nicht nur in der Funktion zeigen, sondern auch eine kostengünstige Inbetriebnahme, wie auch einfache Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Gehäuse grau - Wippen und Klappdeckel dunkelgrau, Einsätze mit Steckklemmen als Verbindungsklemme für den Anschluss von starren Leitern bis 2,5mm² , robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermo...
Sintron Connect Miniatur-Kipptaster: 2-polig (6 Kontakte, 4 x Schliesser), 3 Schaltstellungen, Einbaudurchmesser 6 mm, Schaltleistung 250 V AC - 3 A. Abmessungen L x B x H: 13 x 13 x 33 mm, Bedienh...
Gehäuse, Wippen und Klappdeckel weiß, Einsätze mit Steckklemmen als Verbindungsklemme für den Anschluss von starren Leitern bis 2,5mm², robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast, schlag...