Ausschalter 20A 3S Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten f...
Ausschalter 20A 3S+N Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten...
Ausschalter 20A 3S+N mit Hilfsschalter 1S+1Ö Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil...
Ausschalter 32A 3S Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON K...
Ausschalter 32A 3S+N Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON...
Doppel-Druckschalter, Unbeleuchtet, 16 A, 230 V AC, Mit Steckklemmen, Serie, Wechsel-Wechsel, 1/3+3/1 L, Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen, Anbauhöhe 44 mm, FX.39, weiss, IP2...
Doppel-Druckschalter, Unbeleuchtet, 16 A, 230 V AC, Mit Steckklemmen, Serie, Wechsel-Wechsel, 1/3+3/1 L, Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen, Einbautiefe 27 mm, FMI, weiss, IP2...
Ausschalter 63A 3-polig Ein- und Ausschalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Ein- und Ausschalter 5TL1 werden zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen ...
Beleuchtbar. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83x73x56 mm. Zubehör: Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AQUASTAR MEG3902-8000. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR M...