Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch w...
Zählerabgangs-Kit f.Waschautomat GW96080Zaehlerabgangs- Kit zur Montage im oberen Anschlussraum von doppelsstoeckigen Zahleranlagen mit 2 reihigen Verteilern. Das komplette Set zum Anschluss eines ...
Camping Waschmaschine Fay 230V/140W, für 1,8 kg,Camping Waschmaschine Fay 230V/140W, für 1,8 kg,Die leichte und praktische Camping Waschmaschine für unterwegs. Geeignet für 1,8kg Trockenwäsche. Was...
In der Waschmaschine Hisense WFQA8014EVJM können bis zu 8 kg Wäsche in einem Waschgang gewaschen werden. Die umfangreichen Wasch- und Zusatzprogramme schrecken vor kaum einem Fleck oder einer Versc...
Die leise, robuste Kraftquelle deiner Waschmaschine. Der Eco Silence Drive™ ist ein besonders leiser, effizienter und langlebiger Antrieb. Hygienisch waschen, schon ab 40°C. Das Waschprogramm hält ...
In einem ansprechenden Design erstrahlt die WML71634ST1. Nicht nur das Aussehen des Waschvollautomaten überzeugt, auch die zahlreichen Features belegen die hohe Qualität des Gerätes. Dank 7 kg Füll...
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 906 DP D SSTProfessional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6,0 kg in 49 min.
Intelligent Energie sparen Überwache und reduziere den Energieverbrauch deiner Waschmaschine. Mit Hilfe des AI Energy Mode* kannst du deinen Stromverbrauch in der SmartThings App ganz einfach überp...
ProSmart Inverter Motor Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel Sorgen Sie sich beim Waschen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSma...
Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen Entspannt Wäsche waschen mit AddWashTM. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück Oder ...
Gewerbe-Waschautomat Edelstahl PWM 906 DV D SSTProfessional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6,0 kg in 49 min.