| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79554744 Herst.-Nr.: 9867830028 EAN/GTIN: 7350115974301 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Waschautomat Ablaufventil WH6-14 MoppVentil ge Waschschleudermaschine Modell WH6-14CV, hochtourig 450 G, Trommelinhalt 130 Liter (14 kg/30 lb) Steuerung/Programme: Clarus Vibe/Mopp Beheizung: Mopp-/Farmheizelemente 13 kW Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser Pulverkasten: Oben im Deckel Vorbereitet für Intelligente Dosierung Elektrisch gesteuertes Ablaufventil (normal geschlossen) Elektroanschluss 380-415 V (380, 400, 415)/50 Hz/3 Ph mit N Marke: Electrolux Professional Farbe Front/Seiten: Silbergrau und blau/Silbergrau. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 9.852,90* | € 10.208,70* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.913,22* | € 10.268,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|