Wartungseinheit 2-tlg. »multifix-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen M...
Wartungseinheit 2-tlg. »GA-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablassventil: HAZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard-mini«, Metallbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, ...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard-mini«, Polycarbonatbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen M...
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard-mini«, Metallbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, ...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard-mini«, Polycarbonatbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
Wartungseinheit 3-tlg. »GA-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablassventil: HADreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhäng...
2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm (1⁄2″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml Füllkapazit...
2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1⁄4″) Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml Füllkapazit...