Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-WE G-mini, PC-Beh., G 1/8, 1,5-9, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10222675
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116370
EAN/GTIN:
     4047322308502
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit BG 200 G 1/8 -GCL 05 2-tlg. G-mini, mit PC-Behaelter, 5 µm, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablassventil: HA
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
GCL 05
A:
88,00 mm
B:
161,00 mm
C:
68,00 mm
Gewinde:
G 1/8
D:
93,00 mm
Baugröße:
200
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Filterfeinheit:
5 µm
Federhaube:
POM
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Durchfluss:
500 l/min
Serie:
G-mini
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
max. 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 2-tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Wartungsgerät, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
116439
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.