Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard-mini« mit Metallbehälter, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     845.01 M
EAN/GTIN:
     4047322121170
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard-mini«, Metallbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Kompakte Kleinbauweise.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
0
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
300 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
manuell
DN:
5
Eingangsdruck max.:
25 bar
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
130,0 mm
B:
168,7 mm
C:
70,2 mm
D:
98,5 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, manometer g 1/8 riegler, druck messgerät, riegler druckanzeige, Druckluftwartungseinheiten, Standard Mini, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Manometer, Standard-Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,25*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,72*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,00*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,83*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,98*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.