Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x NISSEN Rundum-Warnleuchte MonoLight LED, inkl. 12 Blockbatterien


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb 13
bigpack nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb 13
nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb en 12352
nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb en 12352
nissen rundum warnleuchte monolight 2 led en 12352 13
nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb en 12352
nissen rundum warnleuchte monolight 2 led gelb en 12352
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609514
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609514
EAN/GTIN:
     4251295839752
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung

Die gelbe 360° Rundumleuchte MonoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik ist ideal zur Absicherung von Geh- und Radwegen. Der integrierte Masthalter ermöglicht eine schnelle Montage an Pfosten, Baken, Absperrschranken, Bauzäunen uvm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Warnleuchten inklusive 12 Hochleistungs-Blockbatterien.

Produktmerkmale

  • 360° Rundumlicht - von allen Seiten super sichtbar / mit Blink- und Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,11 x 0,13 x 0,28
  • Farbe: gelb
  • Norm: BAST, EN 12352, TL-geprüft, RSA
  • Lieferumfang: 10 x Nissen 360°-Warnleuchte MonoLight LED, 10 x NiKo-Schlüssel, 12 x Hochleistungs-Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,11 m
Breite:
0,13 m
Höhe:
0,28 m
Norm:
BAST | EN 12352 | TL-geprüft | RSA
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte nissen, Rundumleuchte, Rundum-Warnleuchte, LED Dämmerungsautomatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 429,17*
€ 510,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 419,68*
€ 499,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,57*
€ 470,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 384,32*
€ 457,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 354,06*
€ 421,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.