Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Greifzange  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Greifzange
^

Mit Greifzangen Werkstoffe und Werkzeuge unterschiedlichster Größe greifen und halten

Unter den Zangen gibt es diverse Ausführungen und Verwendungswecke, wie
  • Zangen zum Greifen und Halten,
  • schneidende und trennende Zangen,
  • kombinierte Zangen und
  • Spezialzangen wie Abisolierzangen.
Zu Greifzangen und Justierzangen gehören beispielsweise
  • die Flach-, Flachrund- und Rundzange nach dem Querschnitt der Backen,
  • die Gitterboxzange zum Öffnen von Gitterboxen, die Schmiedezange zum Halten,
  • die Justier-, Mechaniker-, oder Montierzange bzw.
  • die Langbeck-, Weber- oder Nadelzange.
Justierzangen eignen sich zum Richten und Biegen von Relaisfedern oder auch zum Greifen und Montieren von kleinen Bauteilen. Die Greifflächen sind meist glatt geschliffen. Die Montierzangen werden dort eingesetzt, wo höhere Greifkraft erforderlich ist, weshalb die Greifflächen daher auch meist gezahnt sind. Mechanikerzangen haben halbrunde Backen und dienen meistens nicht als Schneidwerkzeug. Die Zangen sind in vielfältigen Ausführungen zu haben (abgewinkelt bis 45 Grad), auch mit einem Kunststoffüberzug an den Griffen, der Bernsteinit-Isolation.

Greifzangen für Elektriker

Isolierte Varianten für Elektriker mit den neben Bernsteinit-Isolierungen - durch mehrere mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen isolierte Griffen, die nach IEC 60900, DIN EN 60900 einsetzbar bis 1.000 Volt Wechselstrom (AC) und 1.500 Volt Gleichstrom (DC) sind, erkennt man an den entsprechenden Siegeln: Die Zertifizierung erfolgt mit dem VDE-Zeichen für elektrotechnische Erzeugnisse, auch Produkte im Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) nach den VDE/EN/ICE-Normen, sonstigen technischen Bestimmungen sowie etwaigen Rechtsvorschriften hinsichtlich Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen; genehmigt wurde auch die Verwendung des VDE-GS-Zeichen.

Die Griffe der Greifzangen

Griffe sind entweder mit rutschhemmendem Kunststoff, isolierendem Kunststoff wie Bernsteinit oder auch VDE-geprüften Kunststoffen überzogen.

Der Zangenkopf und Zangengelenke von Greifzangen

Die Zangenköpfe bestehen häufig aus
  • verchromtem Stahl,
  • Chrom-Vanadium-Stahl oder
  • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und ölgehärtet.
Verschraubte Gelenke sprechen für mehr Stabilität und Haltbarkeit, teilweise mit einer im Gelenk liegenden Öffnungsfeder auch für mehr Komfort. Eine Öffnungsbegrenzung für die Zange dient dem Schutz kleiner Bauteile wie Sicherungsringen für Wellen vor zu weitem Aufbiegen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.